神沢精工
サムライ 侍大将 替刃
(1件のレビュー)
種別
アサリなし
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0+3.0
目の粗さ
荒目・中目
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110633
GCW-271-LMH
270
¥
2,691
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20110642
GCW-301-LMH
300
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20110658
GCW-331-LMH
330
¥
2,955
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください