神沢精工
サムライ 武者 替刃
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110868
GKS-241-LH
240
¥
2,355
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110877
GKS-271-LH
270
¥
2,564
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110886
GKS-301-LH
300
¥
2,655
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください