神沢精工
サムライ 果樹 替刃
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
2.5
目の粗さ
細目
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20110965
GSF-211-SH
210
¥
2,173
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110974
GSF-241-SH
240
¥
2,291
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110983
GSF-271-SH
270
¥
2,482
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20110992
GSF-301-SH
300
¥
2,582
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20111008
GSF-341-SH
340
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください