神沢精工
サムライ 稲妻 替刃
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20111078
FA-181-LH
180
¥
2,082
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20111087
FA-211-LH
210
¥
2,227
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20111096
FA-241-LH
240
¥
2,309
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください