神沢精工
サムライ 極み 替刃
種別
アサリなし
タイプ
直刃
ピッチ(mm)
3.0
目の粗さ
中目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20111105
MP-211-MH
210
¥
1,930
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20111114
MP-241-MH
240
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください