神沢精工
サムライ 一撃 替刃
刃長(mm)
330
適合本体
C-330-LH
種別
アサリ分け刃
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20111123
C-331-LH
¥
2,373
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください