神沢精工
サムライ 高枝 替刃
刃長(mm)
350
適合本体
ATP1300、ATP1840
タイプ
曲刃
ピッチ(mm)
4.0
目の粗さ
荒目
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20111132
CH-351-LH
アサリ分け刃
¥
3,091
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20111148
GCH-351-LH
アサリなし
¥
3,636
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください