瑞光メディカル
救急バン プラスモイスト
使用方法
(1)傷口を水道水等でよく洗い、水気を拭き取った後、本品のパッド部を傷口に当て、テープをしっかり押さえて貼ってください。最初は、つきにくくかんじることがありますが、すぐに皮膚になじんでフィットします。
(2)はがす時は、皮膚を傷めないよう体毛の流れに沿って、ゆっくりはがしてください。皮膚は排泄器官であり、一日一回の交換をおすすめします。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00217PMKA00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
パッドサイズ(mm)
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20105968
KALK
1箱(60枚)
ビッグ
30×35
50×60
業務用
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20105986
KALK
1箱(8枚)
ビッグ
30×35
50×60
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
20105952
KAMJ
1箱(100枚)
ふつう
13×22
25×72
業務用
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
20105977
KAMJ
1箱(14枚)
ふつう
13×22
25×72
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください