曜日別特売

PCキャリングバッグ(15.6インチワイド)

PCキャリングバッグ(15.6インチワイド) - サンワサプライ
(1件のレビュー)

15.6インチワイドノートパソコンも収納できます。
型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
フロントポケットにはアダプタやマウスなどが収納できます。
軽いので普段使いのバッグとしても最適です。
PE(ポリエチレン)フォーム+底板クッションでパソコンをしっかりと保護します。
肩に掛けて持ち運べるショルダーベルトが付いています。

特性2WAY、撥水材質表装/ポリエステル(撥水加工)ブラック質量(g)510寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(外寸)405×100×300、(参考収納寸法)390×60×280、(前ポケット内寸)335×30×220対応機種15.6インチワイドまでのノートパソコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106144BAG-U52BK2
3,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20106144
2018-07-13
用途: ノートPCの運搬
教育・研究機関

大きめのノートPCの運搬に使用しています.とくに支障は感じません.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする