イージークランプ

イージークランプ - マテックスイージークランプ - マテックスイージークランプ - マテックスイージークランプ - マテックスイージークランプ - マテックス
(1件のレビュー)

イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。

用途
インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品は「本体」、「クランピングワッシャ」「ワッシャ」の3点セットとなっております。ボルトは付属しておりませんので、別途ご用意ください。8個以上ご購入される場合は、セット品の方がお得ですのでご検討下さい。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法a(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20106424SS型1個28.510.5251568020
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
当日出荷
20106537SS型1セット(8個)28.510.5251568020
オープン40,980
40,980
45,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106433S型1個30.512.5251568022
オープン8,198
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
20106546S型1セット(8個)30.512.5251568022
オープン40,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
残り1点です
20106442M型1個46.516.5251510.510030
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20106555M型1セット(8個)46.516.5251510.510030
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
20106458MA型1個46.516.5251510.512030
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
20106564MA型1セット(8個)46.516.5251510.512030
オープン54,980
54,980
60,478(税込)
当日出荷
20106467MB型1個46.516.5251510.515030
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
当日出荷
20106573MB型1セット(8個)46.516.5251510.515030
オープン58,980
58,980
64,878(税込)
当日出荷
20106476L型1個612130151315039
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106582L型1セット(8個)612130151315039
オープン84,980
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106494LA型1個612130151315039
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106607LA型1セット(8個)612130151315039
オープン89,980
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
20106485L特型1個652530151615044
オープン20,980
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106598L特型1セット(8個)652530151615044
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106512EL型1個692532151620044
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
20106625EL型1セット(8個)692532151620044
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
20106503LA特型1個652530151615044
オープン21,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106616LA特型1セット(8個)652530151615044
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
20106528EL特型1個692532151620044
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
20106634EL特型1セット(8個)692532151620044
オープン199,800
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20106458
2017-09-05
用途: 金型取り付けに使用
セイテック株式会社

スペーサーのバネを固定するピンが外れることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする