曜日別特売

整理整頓標識

整理整頓標識 - ユニット整理整頓標識 - ユニット整理整頓標識 - ユニット整理整頓標識 - ユニット整理整頓標識 - ユニット

整理整頓を促す啓蒙標識です。

取付方式穴4スミ材質エコユニボード(穴4スミ)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20149307337-01整理整頓600×300×1170738-2766
1,030
769
846(税込)
当日出荷
20149325337-03使った器具は必ずもとへ!600×300×1170738-2782
1,030
769
846(税込)
当日出荷
20149334337-04手もと足もとまず整理600×600×1170738-2791
1,030
909
1,000(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20149343337-05A整理整頓 通路に資材等がはみ出さないように気をつけよう!600×450×1250738-2804
1,450
1,098
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
20149377337-08整理整頓450×300×1330738-2839
2,240
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
20149316337-02整理整頓600×450×1250738-2774
1,200
取扱い終了
20149352337-06持場後片付け 毎日就業前 分間 材料・工具・ゴミ等は、指定の場所へ600×450×1250738-2812
1,200
取扱い終了
20149368337-07一斉清掃日 毎週□曜日□時~□時 職場はキレイに!確認担当者□600×450×1250738-2821
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする