ユニット
置場標識
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4スミ)
質量(g)
170
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149386
338-01
置場
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
20149395
338-02
材料置場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149404
338-03
ボンベ置場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149413
338-04
資材置場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
返品不可
20149422
338-05
掃除具置場
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
20149438
338-06
ゴミ置場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
返品不可
20149447
338-07
廃材置場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
返品不可
20149456
338-08
加工場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20149483
338-11
酸素ボンベ置場
¥
1,030
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149492
338-12
アセチレンボンベ置場
¥
1,030
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20149465
338-09
燃えるゴミ置場
¥
850
取扱い終了
20149474
338-10
燃えないゴミ置場
¥
940
取扱い終了
20149508
338-13
単管置場
¥
850
取扱い終了
20149517
338-15
合格品
¥
850
取扱い終了
20149526
338-16
不合格品
¥
850
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください