簡易定置型一酸化炭素計EC-600

簡易定置型一酸化炭素計EC-600 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 - 理研計器簡易定置型一酸化炭素計EC-600 - 理研計器

楽々取付け即測定!

用途COの濃度監視に。仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):警報点の1.6倍濃度のガスを導入して60秒以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約80×120×35.5 リモートセンサー:約40×96×35.5表示分解能1ppm連続使用時間(時間)約1年(25℃,無警報時,無照明時,単3形アルカリ乾電池使用時)検知原理定電位電解式検知範囲0~150ppm使用温湿度範囲温度範囲0~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値50ppm(1st)/100ppm(2nd)【標準設定値】検知対象ガス一酸化炭素警報種類2段警報(H-HH)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)内容量1台(1ケース)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
構造
伝送方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107508EC-600-00・AC約200AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
90,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107517EC-600-03・AC約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
109,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107526EC-600-05・AC約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
112,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107535EC-600-10・AC約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
122,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107544EC-600-20・AC約200 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)AC100V±10%・50/60Hz壁掛型・リモート型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
147,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107553EC-600-00・DC約180DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
90,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107562EC-600-03・DC約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
109,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107578EC-600-05・DC約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
112,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107587EC-600-10・DC約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
122,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107596EC-600-20・DC約180 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)DC24V±10%壁掛型・一体型DC4~20mA(非絶縁・負荷抵抗300
147,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107605EC-600-00・BT約230単3乾電池2本壁掛型・一体型DC0-1V(非絶縁)
90,000
89,980
98,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107614EC-600-03・BT約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
109,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107623EC-600-05・BT約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
112,000
99,980
109,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107632EC-600-10・BT約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
122,000
119,800
131,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20107648EC-600-20・BT約230 リモートセンサー部:約55(ケーブル除く)単3乾電池2本壁掛型・リモート型DC0-1V(非絶縁)
147,000
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする