曜日別特売

裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様

裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ すべり止め付シノ軍手仕様 - 高田商事
(3件のレビュー)

ふわふわ・ぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。作業に最適なスベリ止め付です。

用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!スベリ止め付で便利です。サイズフリー材質手袋:ポリエステル・綿・その他、スベリ止め部:塩化ビニール入数(双)5機能防寒ゲージ数7内容量1セット(5双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
糸本数(本)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※装着画像です20107702#150320約232約8.0
オープン
479
527(税込)
11日以内出荷
※装着画像です20107718#170ゼブラ3502338
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107718
2025-01-16
用途: 冷凍倉庫作業
その他業種

-18度の温度の中作業をするので二重軍手にして凌いでいます
前回2セット購入してとても良かったので今回は10セット購入しましたが大失敗しました
中の綿がほぼ厚みを帯びていない、網目が荒い
特に酷かったのが石油の匂いです
ある程度は我慢できますが今回のは酷すぎました、田舎の灯油ストーブの灯油補充用の灯油が染み込んだ軍手より酷い匂いでした

対象商品 : 20107718
2023-02-14
用途: 雪かきの時に使用

味気ない軍手はどこにでも売っているのですが、同じ値段でも少しおしゃれで気に入りました。
バリエーションが有って良いです。

対象商品 : 20107718
2019-01-22
用途: 配達用
運輸・通信業

バイクでの配達用に購入しました。柔らかくて普通の軍手より暖かいので、寒さはしのげます。ただ女性にはやや大きめでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする