曜日別特売

裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様

裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 - 高田商事裏起毛防寒グローブ 厚地3本編み仕様 - 高田商事
(11件のレビュー)

厚地3本糸編みでぽかぽか暖かな裏起毛軍手です。

用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!サイズフリー種別中国製材質ポリエステル・綿・その他厚さ(mm)約10質量(g)580入数(双)10機能防寒全長(cm)約23糸本数(本)3本編中指長(cm)約8.0手のひらまわり(cm)約20手の平幅(cm)約10.0ゲージ数7内容量1セット(10双)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20107727#230ゼブラ
オープン
699
769(税込)
13日以内出荷
20107736#240ブラック
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20107727
2026-02-14
用途: まぁ,ぶ厚い軍手だ
サービス業

ぶっちゃけ,ぶ厚い軍手だ.軍手だと考えたら,裏起毛はイマイチ良くわからない

対象商品 : 20107736
2022-02-15
用途: 冷凍庫内作業
まるい商店卸売・小売業

滑り止めはついておりませんが、圧迫感がなく大変心地良いです。

対象商品 : 20107736
2024-11-14
用途: 現場作業
塚原工業 有限会社建設業・工事業

確認したら穴は空いてるし網目はボロボロで使い物にならない

1が参考にしています
対象商品 : 20107727
2022-01-29
用途: 普段使い
サービス業

安く暖かく普段使いで使える
リピートで買いました
逸品です

対象商品 : 20107727
2022-01-05
用途: 雪かき

指先の締め付けが少なく指が冷たくならなくてgood。

対象商品 : 20107727
2018-11-22
用途: 冬季除雪作業など
有限会社マルス泰山農場農・林・水産業

思ったより起毛が少ないけど価格を考えると仕方ないと思います

対象商品 : 20107736
2019-03-31
用途: 自動車メンテナンス

冬場の車両移動、防水手袋のインナーとして使用してます。軍手より厚手で使いやすいです。

対象商品 : 20107736
2021-12-29
用途: 散歩
卸売・小売業

思ったほど暖かくないので、あまり寒い日は使えない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする