高田商事
ネックウォーマー&ワッチキャップ リバーシブル対応ジャガード&ベロア
ネックとキャップの2通りの使用出来ます。表高級ジャガードニットと裏ベロアのリバーシブルの素材で使用出来ます。
用途
冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性
防寒
材質
表アクリル100%、裏ポリエステル100%
サイズ(cm)
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107928
830LG
ライトグレー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20107937
830BU
ネイビー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20107946
830EN
エンジ
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20107912
830BL
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください