高田商事
ネックウォーマーフリース&ベロア
表フリースと裏ベロアのリバーシブル素材で使用出来ます。仕上げはおしゃれなパイピングです。
用途
冬の屋外作業、スポーツ、レジャーに最適!
特性
防寒
材質
(表、裏) ポリエステル100%
サイズ(cm)
フリー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20107973
870SB
スカイブルー
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
20107955
870BL
ブラック
オープン
取扱い終了
20107964
870SG
スモークグレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください