高田商事
暖フィットパイル2足組先丸底厚地タイプ
(1件のレビュー)
アクリル素材のインナーパイルで厚地タイプのフィットソックスです。
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
特性
防寒
サイズ(cm)
25~27
材質
アクリル、ナイロン、ポリウレタン
入数
2足組
指タイプ
先丸
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20108068
T-385
ブルー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20108077
T-385
オレンジ
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20108086
T-385
レッド
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください