高田商事
暖ウール混3面色パイル2足組指付
暖かいウール混でインナーパイルのフィットタイプのソックスです。3面色の指付タイプ
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20108147
T-391
ブラック
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
25~27
指付
2足組
防寒
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20108122
T-391
グレー
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
25~27
指付
2足組
防寒
オープン
取扱い終了
20108138
T-391
ネイビー
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
25~27
指付
2足組
防寒
オープン
取扱い終了
20108156
T-391
モカ
アクリル、ナイロン、ウール、ポリウレタン
25~27
指付
2足組
防寒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください