高田商事
カラーウール混2足組5本指、カカト付
暖かいウール混でフィットタイプのソックスです。5本指カカト付
用途
冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!
サイズ(cm)
25~27
材質
アクリル、ポリエステル、ウール、ポリウレタン
入数
2足
特性
防寒
指タイプ
5本指
内容量
1袋(2足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20108174
T-720
ネイビー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20108192
T-720
ブラウン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20108165
T-720
ブラック
オープン
取扱い終了
20108183
T-720
ダークグレー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください