曜日別特売

ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース

ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース - 高田商事ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース - 高田商事ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース - 高田商事ジャガード無地ワッチキャップ裏フリース - 高田商事
(2件のレビュー)

暖かい裏フリース付のジャガードリブ織のニットキャップです。

用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーに最適!特性防寒材質表:アクリル100%、裏フリース部:ポリエステル100%サイズ(cm)フリー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20108262940BKブラック
オープン
599
659(税込)
当日出荷
20108278940GYグレー
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: ナイトキャップの予備として購入!
サービス業

他に買った帽子同様、冬場!室内移動とか就寝用のナイトキャップの予備として購入!裏生地がフリースで結構、暖かい!

対象商品 : 20108262
2020-11-19
用途: 防寒用に
その他業種

裏地がフリースになっているので見た目以上に暖かい!
これからの季節重宝させてもらいます。
赤や緑、ベージュなど他の色もあれば欲しいですな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする