ユニット
使用済保護衣等置場
文字内容
石綿保管場所
取付方式
穴4スミ
材質
エコユニボード(穴4)
トラスコ品番
738-3002
質量(g)
170
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×600×1
エコマーク認定番号
7118031
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20149535
338-18
¥
1,030
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください