ワシン Non-TX ラッカー 半ツヤ

ワシン Non-TX ラッカー 半ツヤ - 和信化学工業

塗料中にトルエン、キシレン等のPRTR対象物質を含まない環境を配慮した溶剤系ラッカー塗料です。
乾燥が早く、肉持ち・研磨性に優れたラッカー仕上げ用中塗り塗料です。

使用方法
本品は、1液ラッカーの中塗り用塗料です。塗料中に研磨剤が含まれております。
使用前に必ず缶を逆さまにしてよく振り、充分撹拌して下さい。
専用ラッカーうすめ液にて適性粘度にし、塗装を行って下さい。
高温多湿時(梅雨どき)にブラッシング(白化現象)を起こす事が有ります。
その際には、専用リターダー(NonTXラッカー リターダー)をご使用下さい。
用途家具および住宅室内木質材全般。主な用途家具および住宅室内木質材全般使用場所屋内用特性半ツヤ、速乾粘度1分10秒研磨可能時間(分)40(15℃)、30(20℃)、20(25℃)、15(30℃)指触乾燥時間(分)2(25℃・40%RH・うすめ液なし)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比100:40~80危険物の性状非水溶性内容量1缶(4L)
注意
※うすめ液は、通常のラッカーシンナーを用いても構いませんが、本品がエコタイプであり、うすめ液も「ワシン Non-TX ラッカー うすめ液」のご使用をお勧めします。
※本品は、PRTR対象化学物質は含んでいませんが、溶剤系塗料であり作業中の換気、火気等に注意して行って下さい。
※使用後の塗料は、しっかりと栓をすれば再度使用することができます。しかし、開封後の長期保管されたものについては、変質の恐れがあるためご使用は避けて下さい。
※塗膜乾燥は、温度、湿度等条件によって変わってきます。したがって、被塗物表面の乾燥状態を確認したうえで次工程に移ることが大事です。また、5℃以下では極端に乾燥が遅くになりますのでご注意下さい。
※高温多湿時には白化現象(ブラッシング)を起こすことがあります。その際には、専用ラッカーリターダー「Non-TX ラッカー リターダー」を添加
して対処して下さい。
※素材によっては表面のヤニ、油、その他の原因により塗装後のハジキ、ハクリ、白化等が生じる場合がありますので、素地の状態を確認して除去してから塗装を行って下さい。
※塗装時、塗料のタレ、コボレにより周囲のものへ付着した場合、シミ、あとが残ることがありますのでご注意下さい。
※廃棄塗料および容器は、定められた方法により処理して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201094341316
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする