曜日別特売

ファルウォッシュミニ

ファルウォッシュミニ - FALCON(ファルコン)ファルウォッシュミニ - FALCON(ファルコン)ファルウォッシュミニ - FALCON(ファルコン)
(1件のレビュー)

日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。

材質(ノズル部)ポリプロピレン口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20109958WI-01
650
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20109958
2018-08-15
用途: トイレの最後に

洗浄便座に慣れきって柔になったおしりが災害時、断水時に耐えられないと思い、防災用品として購入しました。
最初は水の出が多すぎて水圧が上がらず500mlの水もすぐに無くなって使えないかと思いました。また水の減りが急だと握るボトルの変形も大きくなり、狙いが定めにくくなります。
しかし10個の穴のうち半分をテープで塞いだら水圧も水の持ちも良くなり、期待通りのものになりました。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする