曜日別特売

ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ)

ワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニットワンタッチ取付標識(ピクトタイプ) - ユニット
(10件のレビュー)

一目でわかるピクトデザイン
斬新でカラフルなピクトを用いて標識内容を表現。文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
取り付けは簡単ワンタッチ
着脱の簡単なマジックテープ式。単管、トラロープ等への取り付け・取り外しも ワンタッチで行えます。
丈夫で取り扱いもラクラク
ビニールターポリンを使用していますから、とても丈夫。折りたたみ自由で持ち運びも簡単です。

材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35取付方式垂れ幕内容量1枚
全72種類を絞り込む
文字内容
質量(g)
72種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20151057341-03立入禁止130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151066341-05頭上注意130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151075341-06足もと注意130
1,180
949
1,044(税込)
当日出荷
20151084341-07開口部注意 外した手すりは必ずもとへ130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151093341-08注意 端部開口部130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151102341-10立入禁止130
1,180
799
879(税込)
当日出荷
20151118341-12あぶないから入ってはいけません130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151127341-13作業半径内立入禁止130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151136341-14B足場組立・解体作業 関係者以外立入禁止130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151145341-15B建築物等の鉄骨組立・解体作業中 関係者以外立入禁止130
1,180
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
20151154341-16A地山の掘削作業中 立入禁止130
1,180
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
20151163341-17B型枠支保工組立・解体作業中 関係者以外立入禁止130
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20151172341-18B土止支保工取付・解体作業中 関係者以外立入禁止130
1,180
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151188341-19重機作業中につき立入禁止130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151197341-20運行止め130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151206341-21吊荷の下に入るな130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151224341-24ここに物を置かないで下さい130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20151233341-26場内くわえたばこ禁止130
1,180
779
857(税込)
3日以内出荷
20151242341-27工事中に付き駐車ご遠慮下さい130
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151258341-28アイドリングストップ 不要時はエンジンを切りましょう130
1,180
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
20151267341-29歩行者通路 ここに物を置かないで下さい130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151276341-30上部作業中です130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151285341-31下部作業中です130
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151294341-321安全通路 ここに物を置かないで下さい130
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20151303341-33作業通路 ここに物を置かないで下さい130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
20151312341-331作業通路 ここに物を置かないで下さい140
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
20151328341-34昇降口130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151337341-35最大積載荷重1スパン 400kg130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20151346341-36最大積載荷重1スパン kg130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
20151355341-37Aローリングタワーの使用心得130
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20151364341-38整理整頓130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151373341-39材料置場130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151382341-40消火器130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
20151398341-41喫煙所130
1,180
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151407341-42ペンキ塗り立て注意130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
20151416341-43安全第一130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151425341-44最大積載荷重1スパン 250kg130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
20151434341-45最大積載荷重1スパン 370kg130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20151443341-46ノーヘルゾーン ここに物を置かないで下さい130
1,180
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
20151452341-50無地130
1,080
719
791(税込)
翌日出荷
返品不可
20151477341-52指定場所以外禁煙130
1,180
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
20151486341-53火気厳禁130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
20151495341-54路肩注意130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
20151504341-55感電注意130
1,180
779
857(税込)
当日出荷
返品不可
20151513341-56落下物注意130
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20151522341-57段差あり注意130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
20151538341-58この先昇降階段あり130
1,180
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
20151547341-59この先昇降階段あり130
1,180
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
20151556341-60今日も無事故で安全作業を!130
1,180
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
20151565341-61あいさつはいつも明るくさわやかに130
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20151057
2023-06-14
用途: 工事中のパイプに取付て表示
不動産業

直径10cm位の工事中のパイプに、この垂れ幕だけで巻きつけて止めることが出来便利だった。
表示も大きい文字で良く見え役立った。

1が参考にしています
対象商品 : 20151242
2022-12-10
用途: 現場作業

現場前道路の駐車が多く、この商品を取り付けたところ駐車がなくなりたいへん効果があったと思います。また購入したいと思います。

対象商品 : 20151102
2022-11-20
用途: 駐車場の立ち入り禁止
有限会社 和晋運輸・通信業

めだって 良い感じです もう一つ購入したいと思ってます

対象商品 : 20151102
2022-11-17
用途: 駐車場の立ち入り禁止
有限会社 和晋運輸・通信業

めだって 良い感じです もう一つ購入したいと思ってます

対象商品 : 20151188
2020-01-28
用途: 作業道開設時
農・林・水産業

絵が大きく、簡単で遠くからでも、わかりやすくていい。

対象商品 : 20151057
2018-06-25
用途: 仮設の足場上や配管ラック上等での高所作業時
建設業・工事業

安全バーや手摺り等に簡単に取り付けられ、作業者に視覚に訴える事により安全を意識させられると共に、客先への安全への取組みをアピールできています。 また、価格も手ごろで使い勝手が良いです。

対象商品 : 20151468
2017-02-15
用途: 屋根作業

まず、このシリーズは目立つのでいいと思う汚なくなれば交換

対象商品 : 20151407
2016-08-16
用途: 塗装作業時

入口付近に注意喚起目立つと思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする