パワーウォーター

パワーウォーター - プラスリードパワーウォーター - プラスリード
(4件のレビュー)

界面活性剤、添加物、薬品ゼロの高濃度(pH12.6)アルカリ電解水100%クリーナー
■従来のクリーナー工程: スチーム洗浄→すすぎ→乾燥→完了 乾燥後の白浮きや洗剤臭が残りやすく除菌効果は見込めません。
■S-126のクリーナー工程: スプレーして拭くだけ→自然乾燥→完了 すすぎなしで手間がかかりません。乾燥後の白浮きもなく、「イオンパワー」により除菌による消臭効果も発揮。
すべて日本国内で処理し製造管理しております(純国産品)
効果: 洗浄・除菌・消臭・シミ抜き・脱脂

用途
自動車内装: ガラス・ダッシュボード・シート(モケット、ビニール)フロアー・ドア内張り・天井内張りのヤニ・手アカ・汗シミ・食べこぼし等の洗浄、除菌、消臭
自動車外装: 窓及びモール周囲の水垢、ワックスカス落し、バンパー等の虫及び鳥糞除去
ペット: ゲージやトイレ周りの清掃除菌消臭、ペット食器の洗浄除菌・おもちゃの洗浄除菌、外出時の周りの清掃除菌消臭
ご家庭: テーブル・冷蔵庫・電子レンジ、まな板の洗浄、除菌・窓ガラス・クロス、プラスチック製品・OA機器・お子様のおもちゃ、便座の除菌等
アズワン品番64-5281-16危険物の類別非危険物内容量1本(500mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20112706S-126-500
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20112706
2024-07-29
用途: 軽トラに
農・林・水産業

古い軽トラの、汚れたドア内張り。
スプレーして暫く待つと、茶色い液が下に垂れてきた。
何もしなくても汚れが落ちる!
2回繰り返すと、綺麗になった。とても良い物です。

対象商品 : 20112706
2024-01-31
用途: 応接セット、布製ソファーの手垢除去
その他業種

ケルヒャーリンサークリーナーと併用し、皮脂・汗がついたソファーの汚れを落とすのに使用。洗濯洗剤や類似電解水系洗剤も試しましたが、これが一番でした。

対象商品 : 20112706
2018-04-12
用途: 車内清掃

車内のヤニ汚れに使用しました。良く取れます。吹きかけてふき取るだけなので 簡単でした。文字通り水の様なので 使用後のべたつきは有りません。

2が参考にしています
対象商品 : 20112706
2022-03-28
用途: 日常清掃や車内清掃
有限会社三協自動車整備工場

事務所内の清掃や、車内清掃、特にシートの汚れや室内の消臭として使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする