ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック

ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業ミエローブ 耐油シームレス トクトクパック - 三重化学工業
(1件のレビュー)

耐油手袋の3双組パックになります。
従来のレギュラー品にはない、優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業、機械、ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。
魚油にも強く水産関係にも適応します。また、抗菌防臭加工、特殊粗粒子配合のすべり止め加工は作業効率をさらに高め、あらゆる作業に対応します。
他社製品よりも柔らかい。作業性に優れる。

材質(裏)綿材質(表)ポリ塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3双)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20135815400-3M2571122ポリ塩化ビニール、綿ブルー13耐油・抗菌防臭
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20135824400-3L25811.523ポリ塩化ビニール、綿ブルー13耐油・抗菌防臭
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20135833400-3LL2681224ポリ塩化ビニール、綿ブルー13耐油・抗菌防臭
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20135833
2017-04-19
用途: 機械掃除時や加工ワーク脱着時

灯油や油の種類によってはゴム部分が硬くなり縮んでくる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする