曜日別特売

エアコンプレッサ

エアコンプレッサ - マキタ
(1件のレビュー)

軽量14kg可搬性に優れたスタンダードコンプ。
優れた可搬性を生み出すフィットボディ。
運転モード切替え搭載。停電時自動復帰機能付。
軽く回せる圧力調整ツマミ。低電圧65Vまで対応。

タンク容量(L)8電源(V)単相100吐出し空気量(L/min)140(一般圧/0.69MPa時)、100(高圧/2.26MPa時)定格出力(kW)1.3質量(kg)14種類軽量電流(A)15(静音モード12)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)516×344×371運転方式圧力センサー空気取出口一般圧/2、高圧/2最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.51[46]回転数(min-1[回/分])最大2500(静音モード最大1800)減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧/0.39~0.88[4~9]、高圧/0.98~2.45[10~25]内容量1台
取扱説明書:
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20147776AC461XS
178,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20147776AC461XS40746074AC462XSAC461XS エアコンプレッサ マキタ 40746074エアコンプレッサマキタ1台
179,800
税込197,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20147776
2017-09-25
用途: 塗装作業、木工作業等 幅ひろく使用。
建設業・工事業

重量も比較的軽く、運転中の静粛性もよく 近隣に大きな騒音を出さずに
使用できるため満足している。塗装等の連続して使用する場合にコンプレッサーもほぼ連続運転となるので、 使用環境によっては圧力タンク等の増設が必要になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする