曜日別特売

高圧エア釘打

高圧エア釘打 - マキタ
付属品ノーズアダプタ(ボード用・フロア用)、油さし、セフティゴーグル種別エアダスタ付質量(kg)1.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×128×246使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘200~400使用釘(mm)(ワイヤ釘)27~50、(シート釘)25~50<ナロー>使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20147785AN513H
88,000
取扱い終了
代替品有
20147794AN513HM
88,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20147785AN513H63031037AN514HM画像準備中高圧エア釘打機マキタ1台
71,980
税込79,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする