充電式ブロワ

充電式ブロワ - マキタ
(1件のレビュー)

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。
Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。
低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。
伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。
ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。
エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。

内容量1台
注意
※MUB362DZはバッテリ・充電器別売です。
※18Vバッテリ1本では使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大風量(m3/min)
風速(m/s)
連続使用時間(分)
充電時間(分)
バッテリー
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
作業量(目安)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148162MUB362DZ直流36(18+18)------ロングノズル、ショルダーベルト--4.1(バッテリ装着時)
41,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
20148153MUB362DPM236(18×2本)413.4~6.9(ダイヤル6~1)54~27(ノズル付)(ダイヤル6~1)1充電あたり/【ダイヤル6】約9(BL1840×2個)、【ダイヤル1】約61(BL1840×2個)約36(2本同時)リチウムイオンバッテリ(BL1840×2本)、2口急速充電器(DC18RD)、ロングノズル、ショルダーベルト830~930×205×2951充電あたり/ダイヤル6:約8分、ダイヤル1:約56分4.1(バッテリ含む)
86,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-20
用途: 工場の掃除に
株式会社 山崎木材製造業

とてもパワフルで満足しています。バッテリー2つ使うので重くなるかと思いましたが、気になりませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする