充電式草刈機

 
25mLエンジン式と同等の使用感。36Vハイパワー。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)
全ての基本操作が手元で可能。3スピード切替。メモリー付。最後の設定を記憶。
カラミトリ機能付。3秒後自動停止、正回転へ自動復帰。
防滴・防じん「アプト」
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
主電源スイッチ・オートオフ。ソフトスタート&ソフトブレーキ。
バッテリー電圧(V)
36(18×2本)
回転数(min-1[回/分])
(高速)6500、(中速)5300、(低速)3500
草刈刃(Φmm)
230(軽快チップソー)
連続使用時間(分)
1充電あたり(金属刃)/【高速】約80、【中速】約140、【低速】約315
充電時間(分)
約45(2本同時)
バッテリー
リチウムイオン
ハンドル形状
Uハンドル
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
18mL
危険物の性質
非水溶性
内容量
1台
注意
※MUR365DZはバッテリ・充電器は別売。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
バッテリー容量(Ah)
付属品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20148336 MUR365DZ チップソー(刈刃)、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ 1823×280×205 ¥53,100
¥39,900 1 ¥39,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
20148327 MUR365DPT2 5 バッテリ(BL1850×2本)、2口急速充電器(DC18RD)、チップソー(刈刃)、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒レンチ、アクセサリバッグ 1823×635×437 4.4(バッテリ含む) ¥105,700 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく