24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式)

24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE24Vコードレス刈払・草刈機 (24V残量ケージ付 充電式) - YARD FORCE

金属刃とナイロンコードを使い分けできる2WAY仕様で、地形と場所・障害物に合わせやすく、際までしっかり対応するパワフルな24Vコードレス刈払草刈機です。
雑草や広範囲の草刈りには側面が鋭利で土に?みにくい金属フラッシュカッター3枚刃で、
フェンス・柵・ブロック周りや植木の根元などの際刈りには、
バンプフィード形式ナイロンコード刃と、
作業場所に合わせて使い分けができる刃が付属しています。
(
ナイロンコードリール部品を装着してトリマーを回転させたまま、下部のスプールボタンを地面に押し付けナイロンコード刃を自動的に送り伸ばす機能)
ストラップ型肩パット付ショルダーべルトにU型ハンドルの本体グリップなので斜面の草刈り作業もラクラク
コードレスなので電源のない場所でも自由に作業ができ、
騒音が心配なエンジン式ではないので、お庭や駐車場の草刈りのお手入ればもちろん、
空き地・畑・斜面など幅広い場所で活躍します。
草刈りから際刈りまで、この1台でしっかり対応する24Vコードレス刈払草刈機です。
付属の24Vリチウムバッテリー(型番24VBAT-LTE)は残量ランプ付で、YARDFORCE製品の24Vシリーズ機器で共有使用ができます。

用途
家周辺の茂った草刈りに
空き地・畑・斜面など幅広い場所の草刈りに
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムバッテリー、充電アダプター、金属刈刃、ナイロンコード、ショルダーベルト、六角レンチ
材質
ABS 樹脂、PP、スチール、アルミ、他
質量(kg)
本体:約3.9、バッテリー:約0.44
回転数(min-1[r.p.m])
6000
刈り幅(mm)
(最大)金属刈刃:255、ナイロンコード:320
バッテリー電圧(V)
24
充電時間(分)
80(目安)
バッテリー稼動時間
金属刈刃 約80分 ナイロンコード 約35分 (バッテリー新品・無負荷時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
196×71×38
内容量
1セット
注意
※草刈機の回転刃先等には十分ご注意ください。
※ご使用にあたっては長靴や保護メガネ、保護手袋、ショルダーベルトを付けて安全に配慮してください。
※草刈機本体の電装系やバッテリーを雨中で使用したり放置しないでください。
※リチウムバッテリーの特性により、保管時などバッテリーを完全に放電させますと、バッテリー寿命が大幅に低下する恐れがあります。
※草刈回転刃の特長上、ツルの様な柔らかいしなる雑草が多く有る場合、ツルの巻き込みにより回転不足による切断不良になります。
※巻き込んだツル雑草等を刃部から取り除く場合は、必ず本体からバッテリーを抜き、刃先に注意して作業してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087851LT C32-JP
¥27,273
¥30,000(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,450/税込¥1,595
北海道地方数量1につき¥1,450/税込¥1,595
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥1,450/税込¥1,595

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする