充電式せん定ハサミ

充電式せん定ハサミ - マキタ
(1件のレビュー)

トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。

バッテリー電圧(V)18×2本最大切断径(Φmm)33バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×43×106(ハサミ部)質量(kg)0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)内容量1個
注意
※UP361DZはバッテリ・充電器別売。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
付属品
作業量(目安)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20148564UP361DZ--ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し-
189,700
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
20148555UP361DPT25約45(2本同時)バッテリ(BL1850×2本)、2口急速充電器(DC18RD)、ハーネス、ホルスタ、腕バンド、コードフック、ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)、接続コード、ダイヤモンドヤスリ、油差し1充電あたり/約70000本(5.0Ah、Φ15mm/ブドウの枝、最大切断径通常モード時)
225,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20148555UP361DPT249724885UP361DPG2UP361DPT2 充電式せん定ハサミ マキタ 49724885充電式せん定ハサミマキタ1台
199,800
税込219,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-02-27
用途: 蜜柑の木の剪定時に使用、
その他業種

マキタ充電式バッテリー用剪定鋏
バッテリーを背負う事で作業性が良く身体に負担が少ない、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする