曜日別特売

ラッカーシンナー

ラッカーシンナー - ロックペイント
(9件のレビュー)

ラッカー系塗料の希釈用シンナーです。洗浄用としても使用出来ます。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20136122016-6125-021箱(3.78L×4缶)スタンダード
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20136147016-0123-011缶(16L)最高級
オープン
9,898
10,888(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21442690016-6125-811缶(17L)-
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21442699016-5123-811缶(17L)-
オープン
8,198
9,018(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20136113016-6125-011缶(16L)スタンダード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20136138016-5123-011缶(16L)高級
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18511257016-6125-811缶(16L)スタンダード
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18511266016-5123-811缶(16L)高級
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-15
用途: 会社の床塗装の際に薄め液と洗浄目的で使用
製造業

使用感は特に問題なく使用できました。
最近、運搬する際にダンボールが破けていたり、今回シンナーが来た際にも上部がかなりへこんだ状態で届きました。

対象商品 : 20136113
2022-10-19
用途: 木工塗装
製造業

品番016-6125 室温0-12度(速い)
  016-5123 室温7-24度
016-0038 室温18-33度(モノトロウ扱い無し)
016-0123 室温33-40度(遅い)
環境温度に合わせた揮発速度のシンナーを使用することで仕上がりが良くなります。
016-0123ラッカーシンナーよりもさらに蒸発速度を遅くする場合は、希釈済塗料100に対して016-0021リターダーを20%以内の範囲で添加する方法もあり湿度が高い時には白化予防にもなります。

6が参考にしています
対象商品 : 20136113
2019-09-30
用途: レンズ研磨加工時に使用するピッチの溶かしに使用。

ピッチの溶けは良いほうだと思います。コスパも町の金物屋で購入するよりもお得で何より重いので玄関先まで配達してくれるので助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 20136113
2019-09-26
用途: 油汚れ除去等

通常のラッカーシンナーと同じで、使用上問題無く使える。

対象商品 : 20136147
2018-05-29
用途: 真鍮車体の塗装
製造業

艶がありマスキングテープが残らず大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 20136138
2018-06-28
用途: サフェサー&塗装用
I T P

ROCKサフェサーと同時の購入
 他の塗装用にも使えるので重宝してます。

対象商品 : 20136138
2017-07-16
用途: 塗装作業時
製造業

今迄は違いメーカのシンナーを使っていたが塗料自体はロックペイント社を使用しており価格差が¥100なので同じロックペイント社の製品を購入した。
当然、問題は無いと思われる。

1が参考にしています
対象商品 : 20136113
2017-04-24
用途: tosousagoudoki
京塗ボデイ

tega.amariarenikuiyouni.omowaremasu

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする