セルコート断熱ペースト
塗るだけでエネルギーコストを削減出来る屋内外兼用の水性塗膜断熱塗料
セルコート断熱ペーストは、工場設備や配管の表面に塗布することで放熱を抑制し、エネルギーコスト削減に貢献します。これにより、設備の効率的な稼働をサポートし、長期的なコスト削減を実現します。
【特徴】
・室内外兼用
・一液型で混合不要なため、すぐに使えます
・2回の塗布で効率的に放熱を抑制
- 用途
- 配管や工場設備の放熱抑制
- 色
- オフホワイト(日塗工近似色17-90A)
- 使用工具
- 中毛ローラー、刷毛
- 塗布面積(m2)
- 約9~11(/10kg缶)
- 乾燥時間(時間)
- 1回目:3以上、2回目:24以上
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 塗回数
- 2回
- 標準塗布量(kg/m2)
- 0.45~0.55(/回)
- 内容量
- 1缶
関連資料:(1.69MB)
塗料 の新着商品
カテゴリ





























