曜日別特売

テープ付プチプチ袋

テープ付プチプチ袋 - 川上産業

袋状でベロ・テープ付なのでワンタッチで装着可能です。焼却時に有害ガスを発生させません。

用途引っ越し時の梱包。自動車部品、ガラス、陶磁器、 美術品の保護・包装。構造2層材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)280空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5番手#40LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100枚)
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16411404105913202802層103.5ポリエチレン(PE)
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16411413105921802802層103.5ポリエチレン(PE)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1641141310592370632751026210592 テープ付プチプチ袋 #40L 川上産業 37063275テープ付プチプチ袋 #40L川上産業1袋(100枚)
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする