(19件のレビュー)
寸法(mm)Φ87.5×80質量(g)約90使用温度範囲(℃)-30~60規格防塵性:JIS D 1601-5.3(1)、防水性:JIS D 0203(A1)定格電流(mA)60電球の種類LED
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
LED色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5296207981SAMLY1個カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ABS樹脂24V
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
2124422481SAMLY1セット(20個)カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ABS樹脂24V
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
20146988MK-03241個-カバーレンズ:PMMA(アクリル樹脂)、ベース及びリング:ABS樹脂24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20146988MK-03245296207981SAMLYMK-0324 LEDマーカーランプ 信和自動車工業 52962079LEDマーカーランプ信和自動車工業1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21244224
2024-03-05
用途: マーカー不灯時の交換に
運輸・通信業

マーカー不灯時の交換や、前モデルが暗くマーカーが見えにくいと指摘があり、こちらを執り付けています。前商品よりも断然明るく、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 52962079
2024-04-23
用途: 割れたため交換
運輸・通信業

元々ついてたものと同じものなので特に問題なし。
ギボシだけつける必要あり

対象商品 : 52962079
2023-01-04
用途: 車輌のマーカー不灯により
運輸・通信業

ドラーバーより、「同品に交換して欲しい」と問い合わせがあったが、同品が生産修了により、同等品として紹介されたので購入・交換しました。
装着されている同品より同等品の方が明るいと声を頂きました。

1が参考にしています
対象商品 : 52962079
2022-04-20
用途: トラックのマーカー灯の取り替え
明姫電装サービス自動車・二輪車・自転車関連業

思ってた以上に明るく点灯してます。安価で助かります。

対象商品 : 52962079
2021-12-07
用途: 車幅灯の交換
株式会社西遠陸送

明るくて、遠くからでも目立ち、また取り換えもし易くて良かった。

対象商品 : 52962079
2021-06-02
用途: けつマーカー増
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るいです。
暗い夜道も照らしてくれます。
予備でまた購入する予定です。

対象商品 : 20146988
2020-02-24
用途: フルハーフ製ボディーのマーカーランプ
運輸・通信業

フルハーフ製のボディーのマーカーランプと同じてす、明かるさは、こちらの方が少し明るくてハッキリ見えてとてもいいですよ。

対象商品 : 20146988
2018-11-06
用途: トラックのサイドランプとして付けてます。
株式会社 ムトウサービス

価格も安く.明るさも良く見た目も綺麗な作りですなかなか良い品物です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする