Measurement Computing co.
4ch 24bit ユニバーサルアナログ入力モジュール
仕様
【サンプリングレート】 100S/s
【アナログ入力】 4ch
【分解能】 24bit A/D 4個使用 同時サンプリング
【その他】 ユニバーサル入力対応端子台
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155528
USB-2404-UI
¥
217,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください