曜日別特売

USB接続多機能計測ボード

USB接続多機能計測ボード - Measurement Computing co.
仕様
【サンプリングレート】 1MS/s
【アナログ入力】 64ch シングルエンド / 32ch 差動
【分解能】 16bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch
【その他】 24bit デジタル入出力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20155582USB-2537
274,000
269,800
296,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする