Measurement Computing co.
4ch 100kS/s アナログ出力デバイス
仕様
【サンプリングレート】 100kS/s
【アナログ出力】 4ch 同期出力
【分解能】 16bit D/A使用
【その他入出力】 ±10V出力、動作温度-40~+70℃、耐グランド絶縁250V
【データ処理ソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20155607
USB-3101FS
¥
111,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください