Measurement Computing co.
16bit アナログ入力 同時サンプリングモジュール
仕様
【サンプリングレート】 100ks/s
【アナログ入力】 8ch
【分解能】 16bitA/Dを8個使用、同時サンプリング
【その他】 デジタル出力電流±24mA、トリガーレベル設定可能
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156072
USB-1608FS-Plus
¥
89,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください