Measurement Computing co.
16bit 100ks/s入出力モジュール
仕様
【サンプリングレート】 100kS/s
【アナログ入力】 8ch シングルエンド / 4ch 差動
【分解能】 16bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch(16bit)
【その他】 32bitカウンタ入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156194
USB-234
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください