Measurement Computing co.
12ビット 100 KS/s 入出力モジュール
仕様
【サンプリングレート】 100kS/sサンプリング
【アナログ入力】 8ch シングルエンド
【分解能】 12bit A/D使用
【アナログ出力】 2ch
【デジタル入出力】 8ch
【その他入力】 カウンター入力
【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※校正証明書、検査成績書、トレーサビリティチャートはご用意していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20156273
USB-202
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
101日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください