曜日別特売

多機能タイムレコーダー Zシリーズ

多機能タイムレコーダー Zシリーズ - セイコーソリューションズ
(1件のレビュー)

休憩時間を控除した、実働時間数または残業時間数を計算・集計する2欄集計機として使用するか、出退勤のほか、休憩や外出の記録も残せる6欄印字機として使用するかが、選択できます(同時併用はできません)。
大人数の集計を効率よく行なえるリスト集計機能が付きました。
使用するタイムカードは、1ヵ月間の印字結果が一目で見られる片面カードです。
待機時の消費電力が0.2Wの省エネを配慮したタイムレコーダです。

機能
(印字回数)2欄集計機の場合:1日2回、6欄印字機の場合:1日6回
(使用人数)2欄集計機で月間集計の場合:最大50人、2欄集計機で日毎計算の場合:最大100人、6欄印字機で自動欄選択の場合:最大100人、6欄印字機で手動欄選択の場合:制限無し
(集計方法)カード集計:カード1枚ごとの集計欄に集計結果を印字、リスト集計:未使用のカードの印字欄に1枚のカードに最大28人分の集計結果を印字
設定項目
締日(任意の日付:初期値は31日締)
印字段切替時刻(任意の時刻:初期値は午前0時)
集計方法(6種類の選択肢から1種類を選択)
就業設定(始終業時刻など任意の時刻)
休憩設定(固定休憩4回/時間数休憩2段階)
まるめ設定(7種類の選択肢から1種類を選択)
週間プログラム(印字欄移動/イレギュラーマーク)
サマータイム
パスワード(任意の4ケタの数字)
トラスコ品番492-4746質量(kg)1.4(ACアダプタ含む)使用温度範囲(℃)-5~45外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×175×244消費電力(W)(待機時)0.2、(印字時)26電源AC100V 50/60Hz ACアダプタ方式使用湿度範囲20~80%Rh 結露なし印字方式ドットインパクト方式、黒単色印字時計機能(表示方式)デジタル表示、(精度)平均月差±15秒以内(常温)内容量1台
注意
※Z150ではZカード以外のタイムカードは使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印字回数
登録人数
集計機能
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458943Z1506欄最大100あり(タイムカード)Zカード、(リボンカセット)TP-1051SB
30,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16458943
2016-07-15
用途: 社員の労働管理に使用

この価格で集計機能が付いているので大変便利です。(4欄集計機能が付いていればなおよかったと思います) 本体のカバー等の作りがしっかりしていて丈夫です。 取扱説明書の内容がわかりやすく比較的簡単に設定できます。 (メーカーホームページの商品詳細を見てから取扱説明書を見るとよりわかりやすいと思います。)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする