ペンギンエース
高級床革手袋 背縫い
耐久性にすぐれた高級革を使用しました。重作業などに適しています
用途
建設、土木、鉄筋作業
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20147758
TH-314
1セット(10双)
L
24
9
12
24
牛床革
背縫い
耐久性
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20147767
TH-415
1セット(10双)
L
24
9
11.5
23
牛床革
背縫い
耐久性
10
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71027057
TH-314
1双
L
24
9
12
24
牛床革
背縫い
耐久性
1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
71027075
TH-415
1双
L
24
9
12
24
牛床革
背縫い
耐久性
1
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください