曜日別特売

切断カセット

切断カセット - 亀倉精機切断カセット - 亀倉精機切断カセット - 亀倉精機切断カセット - 亀倉精機切断カセット - 亀倉精機切断カセット - 亀倉精機

粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断
バリのない切断でバリ取り不要

仕様可動刃・固定刃のセット適合機種M-40LB質量(g)1300RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
全6種類を絞り込む
材質
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
タイプ
切断板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20153123N-A1SS400(断面形状)40×20×30鉄用1.6~2.0
60,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
20153132N-A2SS400(断面形状)40×20×45鉄用1.6~2.0
65,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
20153148L-A1SS400(L型アングル)40×40鉄用3.0
70,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
20153157NU-A1SUS304(断面形状)40×20×30ステンレス用1.5
71,700
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
20153166NU-A2SUS304(断面形状)40×20×45ステンレス用1.5
80,000
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
20153175L-A2SS400、SUS304(L型アングル)40×40鉄・ステンレス用3.0~3.2
71,700
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする