曜日別特売

風抜けメッシュ標識(ガードシート)

風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット風抜けメッシュ標識(ガードシート) - ユニット
(1件のレビュー)

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約 1/3。強風対策に最適です。
横すべりしにくい新設計
トラ帯部分の内側にもメッシュ素材を使用。すべり止め効果が高く、強風時にも横すべりしにくい設計です。
簡潔デザイン&インパクトカラー
標識文字を際立たせたシンプルなデザインに、赤・緑・青のインパクトあるカラーリング。またインクジェット出力したシートを切り抜き、メッシュシートに熱圧着加工していますから、遠目にもハッキリわかります。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なホック式。さらに上部2ヵ所、下部3ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)やバン線を使って単管にしっかり設置でき、強風でホックがはずれたときも安心です。

取付方式垂れ幕材質ポリエステル(ホック止め/ハトメ付)寸法(mm)730×900内容量1枚
全21種類を絞り込む
文字内容
トラスコ品番
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20151653341-70立入禁止738-5048
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20151662341-71工事関係者以外 立入禁止738-5056
5,000
4,290
4,719(税込)
当日出荷
20151678341-72作業半径内 立入禁止738-5064
5,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
20151687341-73駐車禁止738-5072
5,000
3,990
4,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20151696341-74あぶないからはいってはいけません738-5081
5,000
3,990
4,389(税込)
当日出荷
20151705341-75頭上注意738-5099
5,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
20151714341-76足もと注意738-5102
5,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
20151723341-77開口部注意738-5111
5,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
20151732341-78路肩注意738-5129
5,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151757341-80工事中738-5145
5,000
4,290
4,719(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20151766341-81開口部作業中738-5153
5,000
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20151775341-85安全通路738-5161
5,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
20151784341-86作業通路738-5170
5,000
3,990
4,389(税込)
3日以内出荷
返品不可
20151793341-87歩行者通路738-5188
5,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151802341-88738-5196
5,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151818341-89738-5200
5,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151827341-90738-5218
7,780
6,490
7,139(税込)
3日以内出荷
返品不可
20151836341-91738-5226
7,780
5,990
6,589(税込)
翌日出荷
返品不可
20151845341-95安全第一738-5234
5,000
3,990
4,389(税込)
翌日出荷
返品不可
20151854341-96整理整頓738-5242
5,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151748341-79安全帯使用738-5137
5,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20151748341-7941499965341-79A341-79 風抜けメッシュ標識 ユニット 41499965風抜けメッシュ標識ユニット1枚
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20151662
2022-01-19
用途: 立ち入り禁止措置
農・林・水産業

海岸工事現場の立ち入り禁止措置の標識として利用。意外にもろく端部からほころびが始まります。色あせも早い。ワンシーズンもちません。
半年位もちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする