曜日別特売

ワンタッチ取付標識(筋かいシート)

ワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニットワンタッチ取付標識(筋かいシート) - ユニット

筋かい部分に簡単取付けの新発想標識!

取付方式筋違い吊り下げ材質ビニールターボリン(裏面マジックテープ付)寸法(縦×横×厚さ)(mm)450×600×0.35内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20152335342-53足場の上に物を置くな738-5692
1,180
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152344342-54投げるな落とすな738-5706
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152353342-55頭上注意738-5714
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152362342-56上部作業中738-5722
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152378342-57下部作業中738-5731
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152387342-58ここに物を置かないで下さい作業通路738-5749
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152396342-59ここに物を置かないで下さい安全通路738-5757
1,180
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152405342-60昇降口738-5765
1,180
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20152414342-61整理整頓738-5773
1,180
949
1,044(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152423342-62昇降口あり738-5781
1,180
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
20152432342-63昇降口あり738-5790
1,180
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
20152448342-64最大積載荷重1スパン370kg738-5803
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152457342-65無地738-5811
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152466342-66はり枠間の最大積載荷重 1スパン1000kg738-5820
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152475342-67足場・作業床の最大積載荷重738-5838
1,180
949
1,044(税込)
翌日出荷
返品不可
20152484342-68最大積載荷重1スパン250kg738-5846
1,180
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152326342-50ここでは必ず安全帯を使用せよ738-5684
980
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20152326342-5041499947342-50A342-50 ワンタッチ取付標識(筋かいシート) ユニット 41499947ワンタッチ取付標識(筋かいシート)ユニット1枚
959
税込1,055
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする