風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ)

風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット風抜けメッシュ標識(ピクトタイプ) - ユニット

風抜けのいいメッシュタイプ
メッシュ素材を使用しているので、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約3分に1.強風対策に最適です。
一目でわかるピクトタイプ
表示内容がすぐ理解できるシンプルなピクトデザインです。
取付け簡単!ラクラク固定!
取付けが簡単なマジックテープ式。さらに下部2ヵ所のハトメで、別売のナイロンバンド(自動ロック式)や番線を使って単管にしっかり設置できるので、強風時も安心です。

材質ポリエステル(裏面マジックテープ付/下部ハトメ付)寸法(mm)710×450内容量1枚
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
取付方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20152606342-82開口部注意吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
20152615342-83頭上注意吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
20152633342-85最大積載荷重 1スパン 400kg吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152642342-86最大積載荷重 1スパン □kg吊り下げ
4,700
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152658342-87安全通路吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152667342-88作業通路吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152676342-89昇降階段吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152685342-90最大積載荷重 1スパン 370kg吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152694342-91上部作業中吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20152703342-92足もと注意吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
20152712342-93足場の上に物を置くな吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
20152728342-94整理整頓吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
20152737342-95安全第一吊り下げ
4,700
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152624342-84安全帯使用吊り下げ
4,700
取扱い終了
代替品有
20152588342-80立入禁止-
4,500
取扱い終了
20152597342-81関係者以外 立入禁止-
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20152624342-8441499974342-84A342-84 風抜けメッシュ標識 ユニット 41499974風抜けメッシュ標識ユニット1枚
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする