ユニット
ワンタッチ取付標識(枠組足場用)
枠組足場等狭い場所で使いやすいA4サイズの表示です。
縦パイプや足場板のフチなどをまたいでつけられるようにマジックテープ部の足を伸ばしてあります。
取付方式
吊り下げ
材質
ビニールターボリン
質量(g)
60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
545×225×0.35
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20152746
342-96
開口部注意
¥
1,200
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
20152755
342-97
足もと注意
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20152764
342-98
頭上注意
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください